曜日別特売
V-15ZMKC6 中間取付形ダクトファン 三菱電機 80883708

中間取付形ダクトファンV-15ZMKC6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80883708
品番
V-15ZMKC6
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

高密閉風圧式シャッター搭載
24時間換気機能付
高い据付自由度
汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)
ドレン配管接続部付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビ管およびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
4芯ビニルキャブタイヤケーブル(有効長約3m)(プラグなし)
付属部品:天吊金具

質量(kg)
3.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】7.50/【60Hz】9、<強>【50Hz】19/【60Hz】22
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】19/【60Hz】20、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】33
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×443×414
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】105/【60Hz】110、<強>【50Hz】195/【60Hz】200
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする