曜日別特売
VL-10PZM4-R ロスナイ24時間換気システム 三菱電機 80884268

ロスナイ24時間換気システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は消費電力・騒音値など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
<弱>【50Hz】28/【60Hz】31、<強>【50Hz】42/【60Hz】51
騒音値(dB)
<弱>19、<強>26
注文コード
80884268
品番
VL-10PZM4-R
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

透湿膜製全熱交換器
ドレンパン付
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
浴室からのRA接続可能(バイパス排気)
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
速結端子接続
外気温センサー感知による
自動間欠運転機能
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ

消費電力(W)
<弱>【50Hz】28/【60Hz】31、<強>【50Hz】42/【60Hz】51
騒音値(dB)
<弱>19、<強>26
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】72/【60Hz】74、<強>【50Hz】65/【60Hz】66
機外静圧(Pa)
<弱>【50Hz】30/【60Hz】25、<強>【50Hz】77/【60Hz】70
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】65/【60Hz】60、<強>【50Hz】105/【60Hz】100
質量(kg)
15
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×872×618
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
<弱>【50Hz】59/【60Hz】61、<強>【50Hz】52/【60Hz】53
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
<弱>【50Hz】46/【60Hz】48、<強>【50Hz】39/【60Hz】40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする