ジャンボケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)8.5
内容量1個注文コード80885756品番(L) B-884KB
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

大型で汎用性の高い食品保存容器です。業務用厨房機器ルートでは、長年お取り扱い頂いていますが、食品以外でもあらゆる部品入れとしても色々なシーンで使われています。食品グレードの原料を使用しているので安全性も高く、透明度が高いので中身の視認性は良く、持ちやすく運びやすい容器です。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。

容量(L)
8.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×268×120
コード
689002400
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン
注意
※大型なので液体を入れた場合は傾けると水漏れの可能性があります。
※容器を使用しないで長期保管する場合、フタは本体にはめ合せた状態で保管して下さい。フタに使われているポリエチレンは、時間経過とともに縮みますので、しばらく放置しておきますとフタの開け閉めが硬くなり、はまらなくなります。60℃前後のお湯にフタを浸すとサイズが伸びてはめられる事もありますが、復元しない場合もあります。
※電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする