耐雷 コード付タップ4P1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80921280品番WBT-4010SBN(W)
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ

ホワイト質量(g)185使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)1機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする