LEDランプスイッチ付タップ3P2m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80921341品番WBS-LU302B(W)
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるスイングプラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
新構造スイッチ PAT.P
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造

ホワイト質量(g)330使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能個別LEDスイッチ・本体難燃ABS樹脂・ワイドスイッチ・新構造スイッチ(PAT.P)・ほこり防止シャッター・ACアダプター対応・二重被ふくコード使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする