曜日別特売
PC-SMUBS5M14-W 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機 80967821

PC-SMUBS5M14-W 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機 80967821
PC-SMUBS5M14-W 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機 80967821
PC-SMUBS5M14-W 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機 80967821
PC-SMUBS5M14-W 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機 80967821
PC-SMUBS5M14-W 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機 80967821
PC-SMUBS5M14-W 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機 80967821

進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80967821品番PC-SMUBS5M14-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

インターネットに便利な進む・戻るボタン付き
Webページの操作が簡単
クリック音を抑えた静音設計
Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作
DPI切替ボタン付きで1200・1600・2000・3200dpiに切替可能
USB Type-Aの有線接続タイプ
Mサイズで使いやすい

色
ホワイト
付属品
保証書付取扱説明書
サイズ
Mサイズ
質量(g)
約80.4
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 10、Windows 11
コネクタ形状
USB Type-A
接続方式
有線
分解能(dpi)
1200/1600/2000/3200(切替可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×38×109
対応機種
USBポートを搭載したWindowsパソコン
機能
進む・戻るボタン、静音
ボタン数
6
読取方式
光学式 Blue LED
取扱説明書:(1.31MB)
注意
※裏面から出ているLEDセンサーの光を直接見ないでください。
※目を痛めるおそれがあります。
※対応OS・対応機種をご確認のうえご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする