IRセンサーマウス Bluetooth5.2 静音充電式
ちょうどいい大きさの使いやすい、シンプルなワイヤレスBluetoothマウスです。
Bluetooth Ver5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
赤色の光学式より感度の高いく消費電力の低いIRLEDを搭載しスムーズな操作が可能です。
鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
電池交換不要の充電式タイプで、ランニングコストを抑えながら日常的に安心して使用できます。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。
電源ONOFFスイッチ付きで、不使用時の電池消耗を防ぎながら効率よくバッテリー管理ができます。
- 仕様
- 静音:左ボタン,右ボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン
- セット内容
- マウス ※取説はWEBのみです。
- 材質
- ABS樹脂
- 適合規格
- Bluetooth 5.2 Class2
- ケーブル長(m)
- 付属ケーブル:約0.8
- 対応OS
- Android 15・16、ChromeOS、iOS 17~26、iPadOS 17~26、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、Windows11,10
- 接続方式
- Bluetooth
- 対応機種
- Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ。Bluetoothモジュールが内蔵されている機種。Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種。
- 接続
- Bluetooth
- 電池
- 充電池
- 通信距離
- 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板) ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- コネクタ
- なし
- ボタン数
- 5ボタン
- 過電流保護
- 有
- 連続待機時間
- 約25000時間
- ポート
- 充電ポート:USB Type-C
- プロファイル
- HOGP (HID over GATT Profile)
- 読取方式
- 光学センサー方式(IR LED)
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 充電端子
- USB-C
- 使用可能日数
- 約300日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)
- ボタン仕様
- 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
- 内容量
- 1個
注意
※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください。※Bluetooth5.0に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※macOS・iPadOS・iOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。 また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































