曜日別特売

IRセンサーマウス ワイヤレス 静音

IRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音 - サンワダイレクト

持ち運びやすい超小型ボディで、ノートPCと一緒に省スペースで使いやすく外出先でも快適に操作できます。
静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中でもクリック音を気にせず作業に集中できます。
左右ボタンのみ
省電力に適したIRLEDを搭載しており、効率的な電力消費で外出時の長時間使用に役立ちます。
コンパクトながら戻る進むの2ボタンを備え、Webブラウジングをスピーディに行えて作業効率が向上します。
1200・2400・3200・4000カウントの切り替えが可能で、専用ボタンを押すだけで作業環境に合ったカーソル速度に調整できます。
ノートPCに差したまま持ち運べる小型レシーバーで、外出時の紛失リスクを減らしセットアップも簡単です。
ケーブル不要のワイヤレス方式で、デスク周りをすっきり保ちながら自由な姿勢で操作できます。
2.4GHzデジタル帯の安定通信により半径10mまで快適に使えて混雑した環境でも途切れにくく操作できます。
電池交換不要の充電式タイプで、ランニングコストを抑えながら日常的に安心して使用できます。
レシーバーはマウス裏面に収納できる構造で、持ち運び時の管理がしやすく紛失防止に役立ちます。
電源ONOFFスイッチ付きで、不使用時の電池消耗を防ぎながら効率よくバッテリー管理ができます。

仕様
●レシーバー収納:あり●静音:左ボタン,右ボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン
セット内容
マウス、レシーバー ※取説はWEBのみです。
材質
ABS樹脂
ケーブル長(m)
付属ケーブル:約0.8
対応OS
ChromeOS、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、Windows11,10
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
2.4GHzワイヤレス
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン。USBポート(Aコネクタ)搭載機種
接続
2.4GHzワイヤレス
分解能
1200、2400、3200、4000 カウント切替えボタン付き
インターフェース
USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池
充電池
通信距離
木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
コネクタ
USB-A
ボタン数
5ボタン
過電流保護
有
連続動作時間
約45時間
連続待機時間
約800時間
ポート
充電ポート:USB Type-C
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
充電端子
USB-C
使用可能日数
約90日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
ボタン仕様
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
内容量
1個
注意
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
※macOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。 また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06836151400-MAWS223BL
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
06836309400-MAWS223R
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする