DK500 くつたろう 500 KITA(喜多) 81010015

※代表画像です

DK500 くつたろう 500 KITA(喜多) 81010015
DK500 くつたろう 500 KITA(喜多) 81010015
DK500 くつたろう 500 KITA(喜多) 81010015

くつたろう 500

(11件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)29
色ブラック
内容量1足注文コード81010015品番DK500
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

定番作業靴です。
波型ソールは屈曲に優れ、滑りにくいソールパターン、
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめです。

サイズ(cm)
29
色
ブラック
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約252
機能
屈曲性
足幅
3E
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
たびぐつ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-10
用途: 事務棟従業員の作業靴
製造業

リピートです。楽で履きやすいです!ソールもしっかりしているので、雨の日でも滑りにくく重宝しています!

対象商品 : 55541824
2024-02-28
用途: 畑作業
教育・研究機関

履きやすく、軽量で作業がしやすく、疲れにくいのでよいです。

対象商品 : 55541842
2023-10-23
用途: 荷物の積み込み、荷下ろし時
山藤運送株式会社 様(運輸・通信業)

荷台にろうを塗っているので段ボールシートを納品する際に
グリップが効いて力が入りやすい。

1人が参考にしています
対象商品 : 55541842
2023-03-12
用途: 脚立作業に
星屋テント商会 様

脚立に上ったり 高所作業が楽です 安全靴 スニーカーなどでは 足の感覚が鈍く 地下足袋に近いこの靴が便利です また この商品が 一番安くて助かっております。サイド面(小指)が比較的早く穴があいてしまうので-1の評価とします

対象商品 : 55541666
2022-10-07
用途: 左官作業時
西田左官 様(建設業・工事業)

安全靴を義務化していない作業が多いので、くつたろう
を仕事靴にしています、とてもはきやすく、はきごこちもとてもいいので気に入っています。改善点は自分からの視点ではありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 55541876
2022-12-20
用途: 自動車の運転
その他業種

ドライビングシューズとして充分使えます。安くて最高です。

2人が参考にしています
対象商品 : 55541876
2022-04-01
用途: 園芸の仕事の際に使用。
奄美総研@Qoe La Moon 様(卸売・小売業)

軽くて履きやすく、足袋のような感覚で梯子に上ったりするのも快適です。
予想以上に重宝してます。

対象商品 : 55541684
2021-12-18
用途: 普段履き。
有限会社中央水道工業所 様(建設業・工事業)

某作業品屋のやつだと、他人とカブって間違えそうだったので。
脱いだ靴が一目で分かる。 くつたろう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする