曜日別特売
QS667GB ワンタッチ分解DCリビングファン EASY FIT AIR グレージュ QUADS(クワッズ) 81208070

ワンタッチ分解DCリビングファン EASY FIT AIR グレージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81208070
品番
QS667GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。羽根を真上に向けられるので、リビング扇風機だけではなく、空気循環を行うサーキュレーターとしても使用できます。エアコンと併用すると、効率良く空気を循環させ室内の温度を均一に保てます。

用途
お部屋を涼しく快適に。
質量(kg)
3.2
サイズ(cm)
幅28×奥行28×高さ71~87
コード長さ(m)
電源:1.5
定格消費電力(W)
30
1時間あたりの電気代目安(円)
電源:約0.93円

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする