LM1101 リアライト LUMIS REAR LIGHT black READY GO 81229709

 

LM1101 リアライト LUMIS REAR LIGHT black READY GO 81229709
LM1101 リアライト LUMIS REAR LIGHT black READY GO 81229709
LM1101 リアライト LUMIS REAR LIGHT black READY GO 81229709
LM1101 リアライト LUMIS REAR LIGHT black READY GO 81229709

リアライト LUMIS REAR LIGHT black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81229709
品番
LM1101
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
用途
Mode / Runtime : Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr
Max Lumens Intensity : 30 Lumens (Max)
Input : 5V 500mA
Lamp : 1 super bright SMD LED
Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion
Charge : USB-C
Weight : 60 g
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする