Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81239009 品番9T9J3AA#AC3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)【音楽再生】最大約40(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約24) 通信方式Bluetooth Ver5.1 Class1 準拠 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 通話時間(時間)最大約19(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約16) 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする