※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は刃数・最大許容回転速度・切込み角度など75種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 刃数
- 10枚
- 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
- 8800
- 切込み角度(°)
- 90(KAPR)
- 注文コード
- 81263038
- 品番
- RS0112J08010AR
参考基準価格(税別)¥102,200販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。
クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。
耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。