曜日別特売
RS0112-2503S25LR 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル 81264736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS0112-2503S25LR 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル 81264736
RS0112-2503S25LR 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル 81264736

多機能肩削り用カッタ(本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は刃数・最大許容回転速度・切込み角度など75種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃数
4枚
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
12800
切込み角度(°)
90(KAPR)
注文コード
81264736
品番
RS0112-2503S25LR
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。
クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。
耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。

質量(kg)
0.7
シャンク径(mm)
32(DCONMS)
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
12800
刃数
4枚
全長(mm)
125
被削材
炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
ヘッド長(mm)
45
切込み角度(°)
90(KAPR)
刃径(mm)
40(DC)
ランピング角(°)
2.2
最大切込み(mm)
10(APMX)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする