曜日別特売
RS0112-03205AR 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル 81266800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS0112-03205AR 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル 81266800
RS0112-03205AR 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル 81266800

多機能肩削り用カッタ(本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は刃数・最大許容回転速度・切込み角度など75種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃数
5
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
11400
切込み角度(°)
90(KAPR)
注文コード
81266800
品番
RS0112-03205AR
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。
クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。
耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。

質量(kg)
0.1
シャンク径(mm)
16(DCONMS)
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
11400
刃数
5
径(Φmm)
ハブ:30
穴径(Φmm)
アクセス:9
被削材
炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
切込み角度(°)
90(KAPR)
最大切込み量ap(mm)
10(APMX)
寸法L8(mm)
5.6
キー溝幅(mm)
8.4
刃径(mm)
32(DC)
取付穴深さ(mm)
18
ランピング角(°)
(最大)3.1
機能長さ(mm)
35(LF)
取付けボルト座径(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする