曜日別特売

NUDE TUBE MINI(ヌードチューブ ミニ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ONYX注文コード81287389品番(659828)
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スマートフォンや鍵、充電器、絆創膏などの最低限のファーストエイドグッズなど、コンパクトだけどバラつきやすい小物を入れるのに最適です。
容量1L。袋を開けて覗き込まなくても、外から中身が見えます。
日焼け止めや手鏡など、プラスアルファの小物も持ち歩きたい方にはひとまわり大きめなSサイズをおすすめします。別ページをご覧ください。

材質ターポリン、PVCONYX質量(g)約54容量(L)約1直径×高さ(cm)9× 平置サイズ29 / 防水性を発揮する3回ロールダウンしたサイズ17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする