曜日別特売

NUDE TUBE MINI(ヌードチューブ ミニ)

NUDE TUBE MINI(ヌードチューブ ミニ) - STREAM TRAIL

スマートフォンや鍵、充電器、絆創膏などの最低限のファーストエイドグッズなど、コンパクトだけどバラつきやすい小物を入れるのに最適です。
容量1L。袋を開けて覗き込まなくても、外から中身が見えます。
日焼け止めや手鏡など、プラスアルファの小物も持ち歩きたい方にはひとまわり大きめなSサイズをおすすめします。別ページをご覧ください。

材質ターポリン、PVC質量(g)約54容量(L)約1直径×高さ(cm)9× 平置サイズ29 / 防水性を発揮する3回ロールダウンしたサイズ17内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81287389(659828)ONYX
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
81287800(659835)STONE
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
81289866(659729)SAFFRON
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする