セーフティーシールトラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) 注文コード81291116 品番SS-RT
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材

用途チューブレスタイヤ用外面修理材 適合トラック・バス 全長(mm)200 太さ(Φmm)8 釘穴(mm)MAX6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする