商品状態※理由あり(未使用・開封済み)天板高さ(m)0.87収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×120×1390質量(kg)9.07最大使用荷重(kg)170特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!段数4段全高(mm)1570設置寸法・奥行(mm)1100設置寸法・幅(mm)540アズワン品番64-2275-28収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)120収納寸法・高さ(mm)1390