※寸法図
ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
昼白色
定格消費電力(W)
11
注文コード
81292718
品番
OG254099R【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
700
幅(mm)
101
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
95
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
LED一体型
カバー
樹脂(乳白)
取付
壁面・天井面・傾斜取付兼用
材質(本体)
アクリル(透明)
構造
防雨型
角度(°)
取付傾斜:90可能
定格消費電力(W)
11
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:70.7
光源寿命
40000時間
取付方向
縦向き専用
皮相電力(VA)
12(100V)
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(lm)
778
調光の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器不可