曜日別特売
FD-S125 ニューミキシングチップ 10mLカートリッジ用 50個入 50mm bitstrong(ビットストロング) 81293251

ニューミキシングチップ 10mLカートリッジ用 50個入 50mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81293251
品番
FD-S125
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・2.5mL、4mLまたは5mLカートリッジやデュアルシリンジの2液硬化型のコア材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。

寸法(mm)
14×12×50
ブラウン
質量(g)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232001201
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする