- KO18-0ジャンボアイスペール3.5L ヘアライン TKG 81294145

KO18-0ジャンボアイスペール3.5L ヘアライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81294145
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

積み重ねることができます

TGK品番
1-1923-2001
容量(L)
3.5
直径×高さ(mm)
190×135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする