- 18-8 KAGUYA ワインキーパー(真空二重構造) SUS 81294450

18-8 KAGUYA ワインキーパー(真空二重構造)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81294450
品番
-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

真空2重で保温力が高い

用途
内寸85mm
TGK品番
1-1948-1101
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
1000
質量(g)
328
直径×高さ(mm)
92×167

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする