- KO18-0ジャンボアイスペール4.5L ヘアライン TKG 81294748

KO18-0ジャンボアイスペール4.5L ヘアライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81294748
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

積み重ね可能です

TGK品番
1-1923-2002
容量(L)
5
直径×高さ(mm)
210×145

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする