曜日別特売
VVFH0800S03R04S05 AH715 先端交換式ヘッド VVFH タンガロイ 81302457

代表画像

VVFH0800S03R04S05 AH715 先端交換式ヘッド VVFH タンガロイ 81302457
VVFH0800S03R04S05 AH715 先端交換式ヘッド VVFH タンガロイ 81302457

先端交換式ヘッド VVFH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】5.4、【CRKS】S05、【DC】8、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】10、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】7、【Wrench】KEYV-S05
注文コード
81302457
品番
VVFH0800S03R04S05 AH715
参考基準価格(税別)¥18,860販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
【APMX】5.4、【CRKS】S05、【DC】8、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】10、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】7、【Wrench】KEYV-S05
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする