代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VVFH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】3.5、【CRKS】S04、【DC】6、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】8.5、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】4、【Wrench】KEYV-S05
注文コード
81302816
品番
VVFH0600S03R04S04 AH715
参考基準価格(税別)
¥17,940
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】3.5、【CRKS】S04、【DC】6、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】8.5、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】4、【Wrench】KEYV-S05
RoHS指令(10物質対応)
対応