代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VED-RS0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】5、【CHW】-、【CRKS】S05、【DC】8、【DCSFMS】7.7、【FHA】30、【Fig.】2、【LF】10、【NOF】4、【RE】-、【RMPX】90、【Torque】7、【Wrench】KEYV-S05
注文コード
81302911
品番
VED080L05.0RS0-04S05 AH715
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,660
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】5、【CHW】-、【CRKS】S05、【DC】8、【DCSFMS】7.7、【FHA】30、【Fig.】2、【LF】10、【NOF】4、【RE】-、【RMPX】90、【Torque】7、【Wrench】KEYV-S05
RoHS指令(10物質対応)
対応