代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VED-RS0
VED060L04.0RS0-04S04 AH715
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】4、【CHW】-、【CRKS】S04、【DC】6、【DCSFMS】5.8、【FHA】30、【Fig.】2、【LF】8.5、【NOF】4、【RE】-、【RMPX】90、【Torque】4、【Wrench】KEYV-S05
注文コード
81302956
品番
VED060L04.0RS0-04S04 AH715
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,120
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】4、【CHW】-、【CRKS】S04、【DC】6、【DCSFMS】5.8、【FHA】30、【Fig.】2、【LF】8.5、【NOF】4、【RE】-、【RMPX】90、【Torque】4、【Wrench】KEYV-S05
RoHS指令(10物質対応)
対応