曜日別特売
VED120L09.0RS0-04S08 AH715 先端交換式ヘッド VED-RS0 タンガロイ 81303121

代表画像

VED120L09.0RS0-04S08 AH715 先端交換式ヘッド VED-RS0 タンガロイ 81303121
VED120L09.0RS0-04S08 AH715 先端交換式ヘッド VED-RS0 タンガロイ 81303121

先端交換式ヘッド VED-RS0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】9、【CHW】-、【CRKS】S08、【DC】12、【DCSFMS】11.7、【FHA】30、【Fig.】2、【LF】16.5、【NOF】4、【RE】-、【RMPX】90、【Torque】15、【Wrench】KEYV-S08
注文コード
81303121
品番
VED120L09.0RS0-04S08 AH715
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
仕様
【APMX】9、【CHW】-、【CRKS】S08、【DC】12、【DCSFMS】11.7、【FHA】30、【Fig.】2、【LF】16.5、【NOF】4、【RE】-、【RMPX】90、【Torque】15、【Wrench】KEYV-S08
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする