曜日別特売
VED100L07.0RS0-04S06 AH715 先端交換式ヘッド VED-RS0 タンガロイ 81303315

代表画像

VED100L07.0RS0-04S06 AH715 先端交換式ヘッド VED-RS0 タンガロイ 81303315
VED100L07.0RS0-04S06 AH715 先端交換式ヘッド VED-RS0 タンガロイ 81303315

先端交換式ヘッド VED-RS0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕様
【APMX】7、【CHW】-、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】9.7、【FHA】30、【Fig.】2、【LF】13、【NOF】4、【RE】-、【RMPX】90、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06
注文コード
81303315
品番
VED100L07.0RS0-04S06 AH715
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
仕様
【APMX】7、【CHW】-、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】9.7、【FHA】30、【Fig.】2、【LF】13、【NOF】4、【RE】-、【RMPX】90、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする