354CS1106M ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX 81303735

354CS1106M ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX 81303735
354CS1106M ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX 81303735
354CS1106M ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX 81303735
354CS1106M ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX 81303735
354CS1106M ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用 TKX 81303735

ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
粒度120
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)3
内容量1箱(20枚)注文コード81303735品番354CS1106M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。

用途
適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min
粒度
120
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
注意
※1 正しい取付:プラスチックパットはグラインダー側とし、偏心のないように取付けてください。2 正しい使用角度:面研磨には20°~30°の角度を保ち、切断には直角に当ててご使用ください。3 安全作業:砥石の取替時には3分以上、作業開始前には6分以上の試運転をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする