TKX
ワンダーシャープ GC Φ100 石材・ガラス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
46
36
46
60
80
100
120
220
穴径(Φmm)
15
15
16
厚さ(mm)
2
2
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
81303778
品番
3544S1105M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
高い柔軟性により曲面から平面まで対応し、優れた仕上がりと高い耐久性で作業効率向上・コスト低減を実現。軽量で安全性にも優れ、作業者の負担を軽減します。
用途
適合材鋳物・ガラス・石材などのバリ取り、面取り、表面研削ハードな研削作業、砥材:GC 使用周速度は4,305mm/min
粒度
46
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
注意
※1 正しい取付:プラスチックパットはグラインダー側とし、偏心のないように取付けてください。2 正しい使用角度:面研磨には20°~30°の角度を保ち、切断には直角に当ててご使用ください。3 安全作業:砥石の取替時には3分以上、作業開始前には6分以上の試運転をしてください。