曜日別特売
SS605-C ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 81320596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS605-C ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 81320596
SS605-C ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 81320596
SS605-C ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工) 81320596

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)SS605-C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81320596
品番
SS605-C
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269
備考
ステンレス保持器
外径D(Φmm)
14
幅B(mm)
5
面取寸法r(mm)
最小0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
内径d(Φmm)
5
基本動定格荷重(N)
1130
許容荷重(N)
56
呼び番号
605
シール・シールド
開放形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする