※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダートタイプVPMA
VPMA15ANE-4J
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッド径・仕様
など
722
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
仕様
【金属】標準
注文コード
81322897
品番
VPMA15ANE-4J
参考基準価格(税別)
¥2,013
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
記号
【パッド接続】M4
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
導電性NBR(低抵抗タイプ)
パッド形状
深形タイプ
真空取出口形状
ワンタッチ継手
仕様
【金属】標準
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上