曜日別特売
VPMA0.7RMU-4B-S3 真空パッド スタンダートタイプVPMA PISCO(ピスコ) 81322906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPMA

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品はパッド径・仕様など722種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
0.7
仕様
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
注文コード
81322906
品番
VPMA0.7RMU-4B-S3
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

記号
【パッド接続】T4
パッド径(Φmm)
0.7
材質(パッド)
ウレタン
パッド形状
小型タイプ
真空取出口形状
バーブ継手
仕様
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
適合チューブ内径(Φmm)
Φ2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする