曜日別特売
VPMA4RMHN-180J 真空パッド スタンダートタイプVPMA PISCO(ピスコ) 81323055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPMAVPMA4RMHN-180J

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はパッド径・仕様など722種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4
仕様
【金属】標準
注文コード
81323055
品番
VPMA4RMHN-180J
参考基準価格(税別)¥1,606販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

記号
【パッド接続】T4
パッド径(Φmm)
4
材質(パッド)
HNBR
パッド形状
小型タイプ
真空取出口形状
ワンタッチ継手
仕様
【金属】標準
適合チューブ外径(Φmm)
Φ1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする