※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッド スタンダートタイプVPMA
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッド径・仕様
など
722
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
仕様
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
注文コード
81323141
品番
VPMA15RF-4J-S3
参考基準価格(税別)
¥4,158
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
記号
【パッド接続】M4
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
フッ素
パッド形状
一般形タイプ
真空取出口形状
ワンタッチ継手
仕様
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
適合チューブ外径(Φmm)
Φ4
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上