曜日別特売
VPA25AEP-6J 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ) 81330125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッドスタンダートタイプVPA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はパッド径・仕様など1133種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
仕様
【金属】標準
注文コード
81330125
品番
VPA25AEP-6J
参考基準価格(税別)¥2,266販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

記号
【パッド接続】M6
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
EPDM
パッド形状
深型
真空取出口形状
ワンタッチ継手
仕様
【金属】標準
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする