※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッドスタンダートタイプVPA
VPA30AS-6J-S3
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッド径・仕様
など
1133
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
仕様
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
注文コード
81330457
品番
VPA30AS-6J-S3
参考基準価格(税別)
¥3,993
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
記号
【パッド接続】M6
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
シリコーン
パッド形状
深型
真空取出口形状
ワンタッチ継手
仕様
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上