※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッドスタンダートタイプVPA
VPA25RSE-M6
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッド径・仕様
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
仕様
【金属】標準
注文コード
81341499
品番
VPA25RSE-M6
参考基準価格(税別)
¥2,123
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
記号
【パッド接続】M6
適合ねじ
M6×1
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
導電性シリコーン
パッド形状
一般形
仕様
【金属】標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
真空取出口形状
メネジ