曜日別特売
VPA100ANE-G1-S3 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ) 81341587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッドスタンダートタイプVPAVPA100ANE-G1-S3

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品はパッド径・仕様など164種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
100
仕様
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
注文コード
81341587
品番
VPA100ANE-G1-S3
参考基準価格(税別)¥13,761販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

記号
【パッド接続】M10
適合ねじ
G1/8
パッド径(Φmm)
100
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
深型
仕様
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
真空取出口形状
メネジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする