曜日別特売
M マルチ整理トレー グリーンパル 81343371

マルチ整理トレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81343371
品番
M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

キッチン周りの整理整頓に最適。同じサイズはもちろん、異なるサイズも積み重ね可能。

用途
キッチンの引き出し内、デスク周りの整理整頓に。
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×176×42
材質
ポリスチレン
色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする