グリーンパル
マルチ整理トレー
キッチン周りの整理整頓に最適。同じサイズはもちろん、異なるサイズも積み重ね可能。
用途
キッチンの引き出し内、デスク周りの整理整頓に。
材質
ポリスチレン
色
ホワイト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81343371
M
100
88×176×42
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
81343380
S
55
88×88×42
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
81343398
L
145
88×264×42
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください