グリーンパル
マルチ整理トレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81343380
品番
S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
キッチン周りの整理整頓に最適。同じサイズはもちろん、異なるサイズも積み重ね可能。
用途
キッチンの引き出し内、デスク周りの整理整頓に。
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×88×42
材質
ポリスチレン
色
ホワイト