サンコー[日用品]
フードウォーマープレート Mサイズ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
81343617
品番
FDWRPMSBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ピザなどを食べていると最後には冷えておいしくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容
本体、日本語取扱説明書
質量(kg)
約1.5
サイズ
M
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約250
ケーブル長(m)
約1.4
温度(℃)
サーモスタット:115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×290×28
プレート
ヒーター 一体型
材質(天板)
耐熱強化ガラス
温度ヒューズ
142℃
モード
温度調整60~110℃(5℃刻み)
プレート温度(℃)
約60~110
稼働時間(時間)
約1(オートオフ機能)
注意
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※お子様の手の届かない所で保管・ご使用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※異常を感じたらご使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。