小久保工業所
小久保工業所の イベント・ノベルティ・行楽用品
小久保工業所の アウトドア・行楽用品
小久保工業所の クッキング&テーブルウェア
キャップ付 ストローカップ(ピーチ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81353958
品番
KK-370
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
手軽に持ち運べるストローカップ。
材質
フタ/ポリエチレン、容器/ポリプロピレン
色
ピーチ
高さ(mm)
140
質量(g)
63
縦(mm)
100
横(mm)
100