曜日別特売
- キープフレッシュfor winebottleゴールド あおぞら 81354369

- キープフレッシュfor winebottleゴールド あおぞら 81354369
- キープフレッシュfor winebottleゴールド あおぞら 81354369

キープフレッシュfor winebottleゴールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81354369品番-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥636
販売価格(税別)
578

ワインのおいしさ逃がさない。真空に近づけで酸化を防止。

材質ABS樹脂、シリコン、ポリカーボネード、ステンレスゴールド高さ(mm)62質量(g)45縦(mm)42横(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする