ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の LED電球
ODELIC(オーデリック)の ビームランプタイプLED電球
LED電球ビーム球形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81367310
品番
NO230H
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
(オーデリックランプNo.)230H、演色性:電球色
長さ(mm)
131
区分
屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド
径(Φmm)
ランプ:121
電力(W)
ランプ:14.1
口金
E26
全光束(Lm)
1300
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
最大光度(cd)
3200
ランプの種類
LED電球ビーム球形
形名
LDR14L-W
入力電流(A)
0.25
入数(個)
1
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光