ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の LED電球
ODELIC(オーデリック)の ビームランプタイプLED電球
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
81367328
品番
NO298A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
色・電力・全光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)298A1、演色性:温白色
色
ホワイト
区分
Φ50
口金
E11
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
3500
形名
LDR6WW-M-E11/D/W/3
入数(個)
1
調光方式
明るさ調節が可能です
電球の種類
LED