ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の LED電球
ODELIC(オーデリック)の ビームランプタイプLED電球
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50
(1件のレビュー)
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
81367337
品番
NO298B1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
色・電力・全光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)298B1、演色性:温白色
色
ブラック
区分
Φ50
口金
E11
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
3500
形名
LDR6WW-M-E11/D/B/3
入数(個)
1
調光方式
明るさ調節が可能です
電球の種類
LED